Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T10150 Flange Spray Shield, 10 Inch, Ptfe | AC9VCL 3KHR6

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T10150 permetező pajzs, 10 hüvelyk, Ptfe

Raktáron
Tétel: AC9VCL Típus: T10150Kereszthivatkozás: 3KHR6

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€162.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpray pajzs
OsztályANSI 150
AnyagPTFE
Max. Nyomás150
Csőméret10
Temp. Hatótávolság450 ° F
Vastagság3 Ply

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

    • A mérgező, korrozív vagy veszélyes anyagokat, például savakat és maró anyagokat szállító csővezetékek tömített csatlakozásainak és csatlakozásainak megakadályozására szolgál.
    • PTFE-bevonatú rugalmas üvegszálas szövet, cérna és fonott megerősített kötelek kombinációjából készült
    • Horog és hurok rögzítők és húzózsinór a könnyű telepítéshez
    • Tartalmazza a pH-jelző tapaszt is, hogy ellenőrizze a táptalaj savas vagy bázikus jellegét

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagCsőméretTemp. HatótávolságSzélességÁr
ADVANCE TERMÉKEK ÉS RENDSZEREK PE005150 Flange Spray Shield L 14 hüvelykes | AC9VBK 3KHL4 PE00515014 "polietilén1/2170 ° F4 9 / 16 "€18.46
ADVANCE TERMÉKEK ÉS RENDSZEREK V005150 Karimás permetező pajzs 5 hüvelykes PVC | AC9VBL 3KHL5 V005150-PVC1/2170 ° F-€18.46
ADVANCE TERMÉKEK ÉS RENDSZEREK T005150 Karimás permetező pajzs 1/2 hüvelykes PTFE | AC9VBM 3KHL6 T005150-PTFE1/2450 ° F-€53.87
ADVANCE TERMÉKEK ÉS RENDSZEREK PE0075150 Flange Spray Shield L 15-3/16 hüvelyk | AC9VBN 3KHL7 PE007515015.187 "polietilén3/4170 ° F4.62 "€22.26
ADVANCE TERMÉKEK ÉS RENDSZEREK T0075150 Karimás permetező pajzs 3/4 hüvelykes PTFE | AC9VBP 3KHL9 T0075150-PTFE3/4450 ° F-€53.87
ADVANCE TERMÉKEK ÉS RENDSZEREK PE01150 Flange Spray Shield L 16-3/8 hüvelyk | AC9VBQ 3KHN1 PE0115016.38 "polietilén1170 ° F4 13 / 16 "€22.26
ADVANCE TERMÉKEK ÉS RENDSZEREK V01150 Karimavédő 1 hüvelykes PVC | AC9VBR 3KHN2 V0115016.38 "PVC1170 ° F4 13 / 16 "€22.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T10150 permetező pajzs, 10 hüvelyk, Ptfe
€162.79 /Mértékegység