Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADVANCE TERMÉKEK ÉS RENDSZEREK PE04150 Flange Spray Shield L 31-1/4 hüvelyk | AC9VCD 3KHP4

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS PE04150 Karima permetező pajzs L 31-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9VCD Modell: PE04150Kereszthivatkozás: 3KHP4
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
€31.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpray pajzs
OsztályANSI 150
Hossz31.25 "
Anyagpolipropilén
Max. Nyomás150
Csőméret4
Temp. Hatótávolság200 ° F
Szélesség7.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagCsőméretTemp. HatótávolságSzélességÁr
ADVANCE TERMÉKEK ÉS RENDSZEREK PE005150 Flange Spray Shield L 14 hüvelykes | AC9VBK 3KHL4 PE00515014 "polietilén1/2170 ° F4 9 / 16 "€18.46
ADVANCE TERMÉKEK ÉS RENDSZEREK V005150 Karimás permetező pajzs 5 hüvelykes PVC | AC9VBL 3KHL5 V005150-PVC1/2170 ° F-€18.46
ADVANCE TERMÉKEK ÉS RENDSZEREK T005150 Karimás permetező pajzs 1/2 hüvelykes PTFE | AC9VBM 3KHL6 T005150-PTFE1/2450 ° F-€53.87
ADVANCE TERMÉKEK ÉS RENDSZEREK PE0075150 Flange Spray Shield L 15-3/16 hüvelyk | AC9VBN 3KHL7 PE007515015.187 "polietilén3/4170 ° F4.62 "€22.26
ADVANCE TERMÉKEK ÉS RENDSZEREK T0075150 Karimás permetező pajzs 3/4 hüvelykes PTFE | AC9VBP 3KHL9 T0075150-PTFE3/4450 ° F-€53.87
ADVANCE TERMÉKEK ÉS RENDSZEREK PE01150 Flange Spray Shield L 16-3/8 hüvelyk | AC9VBQ 3KHN1 PE0115016.38 "polietilén1170 ° F4 13 / 16 "€22.26
ADVANCE TERMÉKEK ÉS RENDSZEREK V01150 Karimavédő 1 hüvelykes PVC | AC9VBR 3KHN2 V0115016.38 "PVC1170 ° F4 13 / 16 "€22.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS PE04150 Karima permetező pajzs L 31-1/4 hüvelyk
€31.27 /Mértékegység