Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADAPT-ALL 9235-10x1.5-02 Hydraulic Hose Adapter, 10.00 mm x 1/8 Inch Fitting Size, Male x Female, Metric x NPT | CN8BYM 55DU44

ADAPT-ALL 9235-10x1.5-02 hidraulikus tömlőadapter, 10.00 mm x 1/8 hüvelyk illesztési méret, apa x anya, metrikus x NPT

Raktáron
Tétel: CN8BYM Modell: 9235-10x1.5-02Kereszthivatkozás: 55DU44
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
€31.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ADAPT-ALL 9044-2020 hidraulikus tömlőadapter, 1 1/4 x 1 1/4 hüvelykes szerelvényméret, anya x anya, BSPT x NPT | CN8BUJ 55DT92 9044-2020€126.07
ADAPT-ALL 9037-2020 hidraulikus tömlőadapter, 1 1/4 x 1 1/4 hüvelykes szerelvényméret, anya x dugó, BSPP x NPT, merev | CN8BUK 55DT78 9037-2020€104.06
ADAPT-ALL 9035-2020 hidraulikus tömlőadapter, 1 1/4 x 1 1/4 hüvelykes szerelvényméret, apa x anya, BSPP x NPT, merev | CN8BUL 55DT64 9035-2020€100.32
ADAPT-ALL 9240-2020 hidraulikus tömlőadapter, 1 1/4 x 1 1/4 hüvelykes szerelvényméret, apa x anya, JIC x BSPP, forgatható | CN8BUM 55DU87 9240-2020€185.28
ADAPT-ALL 9000-2020 hidraulikus tömlőadapter, 1 1/4 x 1 1/4 hüvelykes szerelvényméret, apa x dugó, BSPP x BSPP, merev | CN8BUN 55DR38 9000-2020€100.02
ADAPT-ALL 9007-2020 hidraulikus tömlőadapter, 1 1/4 x 1 1/4 hüvelykes szerelvényméret, apa x dugó, BSPP x NPT, merev | CN8BUP 55DR61 9007-2020€93.61
ADAPT-ALL 9064-2020 hidraulikus tömlőadapter, 1 1/4 x 1 1/4 hüvelykes szerelvényméret, apa x dugó, JIC x BSPT, merev | CN8BUQ 55DU13 9064-2020€329.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAPT-ALL 9235-10x1.5-02 hidraulikus tömlőadapter, 10.00 mm x 1/8 hüvelyk illesztési méret, apa x anya, metrikus x NPT
€31.35 /Mértékegység