Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADAMS RITE 7140-540-628-00 Electric Strike 24vac/12vdc hibabiztos | AB9QXJ 2EUU3

ADAMS RITE 7140-540-628-00 Electric Strike 24vac/12vdc hibabiztos

Raktáron
Tétel: AB9QXJ Modell: 7140-540-628-00Kereszthivatkozás: 2EUU3

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€327.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos sztrájk
Csavardobás1 / 2 "
Ajtókeret típusaalumínium
Előlap mélysége3 / 32 "
Előlap magassága4-7 / 8 "
Előlap szélessége1-1 / 4 "
MeghibásodásStandard / Fail Secure
befejezSzatén alumínium
Tűz értékeltNem
Fokozat1
Bemeneti feszültség24VAC / 12VDC
AnyagCink-alumínium ötvözet
teljesítményNormál vám
Húzóerő1500 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.486
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezBemeneti feszültségTételAnyagÁr
ADAMS RITE 7100-540-628-00 Electric Strike 24vac/12vdc hibabiztos | AB9QXE 2EUT8 7100-540-628 00-Szatén alumínium24VAC / 12VDCElektromos sztrájkCink-alumínium ötvözet€279.41
ADAMS RITE 7100-540-313-00 Electric Strike 24vac/12vdc hibabiztos | AB9QXF 2EUT9 7100-540-313 00-Sötét bronz eloxált24VAC / 12VDCElektromos sztrájkCink-alumínium ötvözet€284.81
ADAMS RITE 7100-510-628-00 Electric Strike 24vdc hibabiztos | AB9QXG 2EUU1 7100-510-628 00-Szatén alumínium24 VDCElektromos sztrájkCink-alumínium ötvözet€291.30
ADAMS RITE 7100-510-313-00 Electric Strike 24vdc hibabiztos | AB9QXH 2EUU2 7100-510-313 00-Sötét bronz eloxált24 VDCElektromos sztrájkCink-alumínium ötvözet€300.89
ADAMS RITE 7140-540-313-00 Electric Strike 24vac/12vdc hibabiztos | AB9QXK 2EUU4 7140-540-313 00-Sötét bronz eloxált24VAC / 12VDCElektromos sztrájkCink-alumínium ötvözet€288.57
ADAMS RITE 7140-510-628-00 Electric Strike 24vdc hibabiztos | AB9QXL 2EUU5 7140-510-628 00-Szatén alumínium24 VDCElektromos sztrájkCink-alumínium ötvözet€283.18
ADAMS RITE 7140-510-313-00 Electric Strike 24vdc hibabiztos | AB9QXM 2EUU6 7140-510-313 00-Sötét bronz eloxált24 VDCElektromos sztrájkCink-alumínium ötvözet€284.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAMS RITE 7140-540-628-00 Electric Strike 24vac/12vdc hibabiztos
€327.12 /Mértékegység