Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADAMS RITE 3090-01-121 Billentyűzet Belépés Sötét Bronz | AE3QBP 5ENX5

ADAMS RITE 3090-01-121 Billentyűzet Belépés Sötét bronz

Raktáron
Tétel: AE3QBP Modell: 3090-01-121Kereszthivatkozás: 5ENX5

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€1,394.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus kulcs nélküli kijáratvédő zár keskeny
Az akkumulátor élettartamának40,000 XNUMX ciklus
Mélység2"
Ajtó vastagsága1-3/4 to 2-1/4"
Esemény naplójaNem
befejezSötét bronz
FunkcióBelépés a kulcs felülbírálásával
KézJobb
Fogantyú típusaDerékszögű kar
Magasság15.375 "
billentyűzet12 Függőlegesen igazított, fém nyomógomb
AnyagAlumínium és cink öntvények
Max. Felhasználói kódok152
Felszerelési stílusHengeres
Kulcsok száma12
Üzemi hőm. Hatótávolság-31-151 ° F
Külső mélység2"
Külső magasság15.375 "
Külső szélesség1.75 "
Áramforrás(4) AA elemek
Időzített belépési támogatás1 és 9 másodperc között állítható
típusFém ajtó, keskeny halom
Feszültség9V
IdőjárásállóIgen
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.718
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezÁr
ADAMS RITE 3090-01-626 Billentyűzet-bejegyzés szatén króm | AE3QBN 5ENX4 3090-01-626Szatén króm€1,369.10
ADAMS RITE 3090-02-626 Billentyűzet-bejegyzés szatén króm | AE3QBQ 5ENX6 3090-02-626Szatén króm€1,182.98
ADAMS RITE 3090-02-121 Billentyűzet Belépés Sötét Bronz | AE3QBR 5ENX7 3090-02-121Sötét bronz€1,133.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAMS RITE 3090-01-121 Billentyűzet Belépés Sötét bronz
€1,394.96 /Mértékegység