ADAM BERENDEZÉSEK PT112+GKAM Elektronikus padlómérleg 1000 kg/2500 lb. | AG9FAR 19YN61

ADAM EQUIPMENT PT112+GKAM elektronikus padlómérleg 1000kg/2500 lb.

Raktáron
Tétel: AG9FAR Modell: PT112+GKAMKereszthivatkozás: 19YN61

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,334.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlómérleg távjelzővel
Alkalmazási módokMérés, ellenőrző mérés, százalékos mérés, dinamikus / állatmérés, alkatrészszámolás
Kapacitás1000kg / 2500 lb.
Csatlakozási portokRS-232
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőLCD
osztások0.2kg / 0.5 lb.
Ház anyagaMűanyag
Mértékegységekkg, lb.
Teljes magasság4-5 / 16 "
Teljes hossz47 13 / 64 "
Teljes szélesség47 13 / 64 "
Platform anyagaGyémántgal bevont acél
TápegységHálózati adapter, újratölthető akkumulátor
AlkategóriaÁltalános célú skála
A felületi mélység mérése48 "
Súlyú felületi szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 80.55
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)123.01
Hajószélesség (cm)121.92
Származási országCN

Termék részletek:

    • Washdown: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásosztásokÁr
ADAM EQUIPMENT PT112+GK elektronikus padlómérleg 1000kg/2500 lb. AG9FAN 19YN58 PT112 + GK1000kg / 2500 lb.0.2kg / 0.5 lb.€2,106.15
ADAM EQUIPMENT PT312-5GK elektronikus padlómérleg 3000kg / 5000 lb. | AG9FAP 19YN59 PT312-5GK3000kg / 5000 lb.0.5kg / 1 lb.€2,179.13
ADAM EQUIPMENT PT312-10GK elektronikus padlómérleg 4500kg / 10000 lb. | AG9FAQ 19YN60 PT312-10GK4500kg / 10,000 lb.1kg / 2 lb.€2,178.90
ADAM EQUIPMENT PT312-5GKAM elektronikus padlómérleg 3000kg / 5000 lb. | AG9FAT 19YN62 PT312-5GKAM3000kg / 5000 lb.0.5kg / 1 lb.€2,467.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAM EQUIPMENT PT112+GKAM elektronikus padlómérleg 1000kg/2500 lb.
€2,334.83 /Mértékegység