ADAM EQUIPMENT LAB 124e analitikai mérleg, 120G, digitális, LCD | CH6PYX 61KJ52

ADAM EQUIPMENT LAB 124e analitikai mérleg, 120G, digitális, LCD

Raktáron
Tétel: CH6PYX Modell: LAB 124eKereszthivatkozás: 61KJ52

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,276.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenleg
Kapacitás120g
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőLCD
osztások0.0001g
Ház anyagaABS műanyag
Teljes magasság13 3 / 8 "
Teljes hossz14 5 / 8 "
Teljes szélesség8 7 / 8 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
TápegységAC Adapter
A felületi mélység mérése3 1 / 10 "
Súlyú felületi szélesség3 1 / 10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Származási országKína

Termék részletek:

A rengeteg szolgáltatással és funkcióval rendelkező Luna analitikai mérlegek az alapszintű és az összetett alkalmazásokhoz is alkalmasak. A Luna stílusos LCD-je nagy, 24 mm-es számjegyeket tartalmaz fekete háttéren. A többnyelvű szövegképesség miatt a Luna ideális a különböző régiókban élő felhasználók számára.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁr
ADAM EQUIPMENT LAB 214e analitikai mérleg, 210G, digitális, LCD | CH6PYY 61KJ53 LAB 214e210g€3,836.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAM EQUIPMENT LAB 124e analitikai mérleg, 120G, digitális, LCD
€3,276.81 /Mértékegység