ADAM EQUIPMENT EBL 16001e Precíziós mérleg mérleg 16000g 0.1g | AH8ZGJ 39DL79

ADAM EQUIPMENT EBL 16001e Precíziós mérleg mérleg 16000g 0.1g

Raktáron
Tétel: AH8ZGJ Modell: EBL 16001eKereszthivatkozás: 39DL79

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,339.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt padmérleg
Alkalmazási módokMérés, alkatrészszámolás, százalékos mérés, ellenőrző mérleg, ellenőrző számlálás, dinamikus / állatmérés, felhalmozás, sűrűség meghatározása
Kapacitás16,000g
Csatlakozási portokRS-232, USB
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőLCD
osztások0.1g
Ház anyagaFém
Mértékegységekg
Teljes magasság4"
Teljes hossz15 13 / 16 "
Teljes szélesség18 7 / 64 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
TápegységAC adapter
AlkategóriaPrecíziós mérleg
A felületi mélység mérése11.875 "
Súlyú felületi szélesség15 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.6184
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)53.34
Származási országCN

Termék részletek:

Az Eclipse precíziós mérlegek többféle serpenyőméretben kaphatók. Az elegáns kapacitív érintőbillentyűzet rendkívül hatékony működést biztosít, a sima felület pedig lehetővé teszi az ujjlenyomatok és a kiömlött anyagok könnyű letörlését.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszAlkalmazási módokKapacitásTeljes szélességPlatform anyagaTápegységA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
ADAM EQUIPMENT DCT 2000 digitális mérleg műanyag platform 2000g kapacitás | AC9RRR 3JKG8 DCT 20008.25 "Mérés2000g8 1 / 5 "MűanyagAC, akkumulátor5.75 "5.75 "€158.45
ADAM EQUIPMENT DCT 5000 digitális mérleg műanyag platform 5000g kapacitás | AC9RRT 3JKH1 DCT 50008.25 "Mérés5000g8 1 / 5 "MűanyagAC, akkumulátor5.75 "5.75 "€169.24
ADAM EQUIPMENT CQT 202 Digital Balance rozsdamentes acél platform 200g Kapacitás | AC9RRU 3JKH3 202 CQT9.5 "Mérés, mérleg alatti mérlegelés, súlyfelhalmozás200g6 4 / 5 "Rozsdamentes acélAC, akkumulátor-4 5 / 7 "€511.39
ADAM EQUIPMENT CB 501 Mérlegmérleg 500g Háttérvilágítású LCD | AG9EZB 19YN21 CB 501-Mérés500g-Rozsdamentes acélAkkumulátor és hálózati adapter5-7 / 64 "-€156.82
ADAM EQUIPMENT CB 1001 Balance Scale 1000g Háttérvilágítású LCD | AG9EZC 19YN22 CB 1001-Mérés1000g-Rozsdamentes acélAkkumulátor és hálózati adapter5-7 / 64 "-€157.24
ADAM EQUIPMENT EBL 12001e Precíziós mérleg 12000g fém | AH8ZFP 39DL59 EBL 12001e15 13 / 16 "Mérés, alkatrészszámolás, százalékos mérés, ellenőrző mérleg, ellenőrző számlálás, dinamikus / állatmérés, felhalmozás, sűrűség meghatározása12000g18 7 / 64 "Rozsdamentes acélAC adapter11.875 "15 13 / 16 "€2,338.37
ADAM EQUIPMENT NBL 223e precíziós mérleg 220g 1mg | AH8ZFT 39DL62 NBL 223e12 13 / 64 "Mérés, alkatrészszámolás, százalékos mérés, dinamikus / állatmérés, sűrűség meghatározása220g8 11 / 16 "Rozsdamentes acélAC adapter4.75 "4.75 "€1,751.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAM EQUIPMENT EBL 16001e Precíziós mérleg mérleg 16000g 0.1g
€3,339.07 /Mértékegység