Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADAM EQUIPMENT CQT 202 Digital Balance rozsdamentes acél platform 200g Kapacitás | AC9RRU 3JKH3

ADAM EQUIPMENT CQT 202 digitális mérleg rozsdamentes acél platform 200g kapacitás

Raktáron
Cikkszám: AC9RRU Modell: CQT 202Kereszthivatkozás: 3JKH3
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
€511.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Alkalmazási módokMérés, mérleg alatti mérlegelés, súlyfelhalmozás
Kapacitás200g
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőHáttérvilágítású LCD
osztások0.01g
Ház anyagaMűanyag
Teljes magasság3 2 / 5 "
Teljes hossz9.5 "
Teljes szélesség6 4 / 5 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
TápegységAC, akkumulátor
Súlyú felületi szélesség4 5 / 7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8225
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)29.46
HS-kód9016002000
Származási országCN

Termék részletek:

Egyetlen mérleg sem tudja felülmúlni a Core-t az alapvető mérési értéknél. A Core háza egyszerűen tisztítható, és a könnyű tárolás érdekében egymásra rakható. A kettős tára gombokkal ellátott alapbillentyűzet megkönnyíti a Core mérlegek használatát.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszAlkalmazási módokKapacitásTeljes szélességPlatform anyagaTápegységA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
ADAM EQUIPMENT DCT 2000 digitális mérleg műanyag platform 2000g kapacitás | AC9RRR 3JKG8 DCT 20008.25 "Mérés2000g8 1 / 5 "MűanyagAC, akkumulátor5.75 "5.75 "€158.45
ADAM EQUIPMENT DCT 5000 digitális mérleg műanyag platform 5000g kapacitás | AC9RRT 3JKH1 DCT 50008.25 "Mérés5000g8 1 / 5 "MűanyagAC, akkumulátor5.75 "5.75 "€169.24
ADAM EQUIPMENT CB 501 Mérlegmérleg 500g Háttérvilágítású LCD | AG9EZB 19YN21 CB 501-Mérés500g-Rozsdamentes acélAkkumulátor és hálózati adapter5-7 / 64 "-€156.82
ADAM EQUIPMENT CB 1001 Balance Scale 1000g Háttérvilágítású LCD | AG9EZC 19YN22 CB 1001-Mérés1000g-Rozsdamentes acélAkkumulátor és hálózati adapter5-7 / 64 "-€157.24
ADAM EQUIPMENT EBL 12001e Precíziós mérleg 12000g fém | AH8ZFP 39DL59 EBL 12001e15 13 / 16 "Mérés, alkatrészszámolás, százalékos mérés, ellenőrző mérleg, ellenőrző számlálás, dinamikus / állatmérés, felhalmozás, sűrűség meghatározása12000g18 7 / 64 "Rozsdamentes acélAC adapter11.875 "15 13 / 16 "€2,338.37
ADAM EQUIPMENT NBL 223e precíziós mérleg 220g 1mg | AH8ZFT 39DL62 NBL 223e12 13 / 64 "Mérés, alkatrészszámolás, százalékos mérés, dinamikus / állatmérés, sűrűség meghatározása220g8 11 / 16 "Rozsdamentes acélAC adapter4.75 "4.75 "€1,751.52
ADAM EQUIPMENT EBL 423i precíziós mérleg 420g 1mg | AH8ZFU 39DL63 EBL 423i12 13 / 64 "Mérés, alkatrészszámolás, százalékos mérés, ellenőrző mérleg, ellenőrző számlálás, dinamikus / állatmérés, felhalmozás, sűrűség meghatározása420g8 11 / 16 "Rozsdamentes acélAC adapter4.75 "4.75 "€2,573.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAM EQUIPMENT CQT 202 digitális mérleg rozsdamentes acél platform 200g kapacitás
€511.39 /Mértékegység