Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADAM EQUIPMENT 3052010526 Mérlegvédő burkolat átlátszó | AF6MVM 19YN92

ADAM EQUIPMENT 3052010526 Mérlegvédő burkolat átlátszó

Raktáron
Tétel: AF6MVM Típus: 3052010526Kereszthivatkozás: 19YN92

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€66.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMéretvédő fedél
színekSzűrő kikapcsolása
befejezSima
AnyagTiszta műanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8423900080

Termék részletek:

Keep your GBK/GBC/GFK/GFC/GC/GK clean and protect it from various material with this see-through, disposable in-use wet cover. It protects the scale without hindering the user, allowing full access of the scale's features.

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ADAM EQUIPMENT 302205006 Skálavédő burkolat átlátszó | AF6MVC 19YN83 302205006Méretvédő fedél€66.83
ADAM EQUIPMENT 700200057 Skálavédő burkolat átlátszó Pk5 | AF6MVD 19YN84 700200057Méretvédő fedél€345.99
ADAM EQUIPMENT 700200058 Skálavédő burkolat átlátszó Pk10 | AF6MVE 19YN85 700200058Méretvédő fedél€605.35
ADAM EQUIPMENT 303209190 Mérlegvédő burkolat átlátszó | AF6MVH 19YN88 303209190Méretvédő fedél€66.83
ADAM EQUIPMENT 303200002 Scale védőburkolat átlátszó Pk10 | AF6MVJ 19YN89 303200002Méretvédő fedél€506.71
ADAM EQUIPMENT 303200003 Skálavédő burkolat átlátszó Pk20 | AF6MVK 19YN90 303200003Méretvédő fedél€925.07
ADAM EQUIPMENT 700200056 Scale Protective Cover Clear | AF6MVL 19YN91 700200056Méretvédő fedél€64.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAM EQUIPMENT 3052010526 Mérlegvédő burkolat átlátszó
€66.83 /Mértékegység