Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACURITE 01094M vezeték nélküli meteorológiai állomás, beltéri, 1% - 99% relatív páratartalom, kültéri páratartalom/hőmérséklet | CN8BNB 53DP93

ACURITE 01094M Wireless Weather Station, Indoor, 1% to 99% RH, Outdoor Humidity/Temp

Raktáron
Tétel: CN8BNB Modell: 01094MKereszthivatkozás: 53DP93
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
€138.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMeteorológiai állomás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ACURITE 01095M vezeték nélküli meteorológiai állomás, beltéri, 1% - 99% relatív páratartalom, kültéri páratartalom/hőmérséklet | CN8BNA 53DP94 01095M€134.78
ACURITE 01096M vezeték nélküli meteorológiai állomás, beltéri, 1% - 99% relatív páratartalom, kültéri páratartalom/hőmérséklet | CN8BNC 53DP95 01096M€135.73
ACURITE 01080M vezeték nélküli meteorológiai állomás, beltéri, -4 °C és 158 °C között/-20 °C és 70 °C között, 1% és 99.9% között | CN8BND 53DP90 01080M€47.26
ACURITE 01083M vezeték nélküli meteorológiai állomás, beltéri, -4 és 158 °C között, 20% és 70% között | CN1BNE 99DP8 01083M€37.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACURITE 01094M Wireless Weather Station, Indoor, 1% to 99% RH, Outdoor Humidity/Temp
€138.84 /Mértékegység