Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÉRZÉKELŐKAPCSOLÓ CMRB 50 480 Foglaltságérzékelő Pir 1400 Sq. Láb | AE8LNW 6DXE9

ACUITY SENSOR SWITCH CMRB 50 480 foglaltságérzékelő Pir 1400 négyzetméter Lábak

Raktáron
Tétel: AE8LNW Modell: CMRB 50 480Kereszthivatkozás: 6DXE9
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
€288.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHigh Bay foglaltságérzékelő
színekfehér
KompatibilisFénycsövek és izzólámpák
Lefedettség1400 sq ft.
telepítés típusaLámpatest
Üzemi hőm. Hatótávolság14 fok és 160 fok F között
Érzékelő típusPasszív infravörös
KésleltetésAdaptív/Manuális
Időzítő tartomány30 perc. 20 percig.
Látószög50 fok
Feszültség480 VAC
Watt @ 120V1500 W 480 V feszültség mellett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKompatibilisLefedettségLátószögFeszültségÁr
ÉRZÉKELŐKAPCSOLÓ CMR 6 foglaltságérzékelő Pir 2827 Sq. Láb | AE8LNP 6DXE3 CMR 6Fluoreszkáló és izzólámpa megvilágítási terhelések2827 sq ft.360 fok120 / 277 VAC€230.53
ÉRZÉKELŐKAPCSOLÓ CMRB 50 Foglaltságérzékelő Pir 1400 Sq. Láb | AE8LNV 6DXE8 CMRB 50Fénycsövek és izzólámpák1400 sq ft.50 fok120 / 277 VAC€236.70
ÉRZÉKELŐ KAPCSOLÓ CMRB 6 Foglaltságérzékelő Pir 2827 Sq. Láb | AE8LNX 6DXF0 CMRB 6Fluoreszkáló és izzólámpa megvilágítási terhelések2827 sq ft.360 fok120 / 277 VAC€153.88
ÉRZÉKELŐKAPCSOLÓ CMRB 6 480 Foglaltságérzékelő Pir 2827 Sq. Láb | AE8LNY 6DXF1 CMRB 6 480Fluoreszkáló és izzólámpa megvilágítási terhelések2827 sq ft.360 fok480 VAC€243.85
ÉRZÉKELŐ KAPCSOLÓ CMRB 6 LT Foglaltságérzékelő Pir 2827 Sq. Láb | AE8LNZ 6DXF2 CMRB 6 LTFluoreszkáló és izzólámpa megvilágítási terhelések2827 sq ft.360 fok120 / 277 VAC€228.88
ÉRZÉKELŐ KAPCSOLÓ CMRB 6 P Foglaltságérzékelő Pir 2827 Sq. Láb | AE8LPA 6DXF3 CMRB 6 oFluoreszkáló és izzólámpa megvilágítási terhelések2827 sq ft.360 fok120 / 277 VAC€259.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACUITY SENSOR SWITCH CMRB 50 480 foglaltságérzékelő Pir 1400 négyzetméter Lábak
€288.71 /Mértékegység