Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY LITHONIA WL4 30L EZ1 LP840 N100 NES7 DIM10 LED lépcsőházi lámpatest 3251 Lumen 4000K | AH6YUB 36MG27

LITHONIA LIGHTING WL4 30L EZ1 LP840 N100 NES7 DIM10 LED lépcsőházi lámpatest 3251 Lumen 4000K

Raktáron
Tétel: AH6YUB Modell: WL4 30L EZ1 LP840 N100 NES7 DIM10Kereszthivatkozás: 36MG27
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
€605.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED lépcsőházi lámpatest
Színhőmérséklet.4000K
CRI82
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésDesignLights konzorcium (DLC)
Magasság3 11 / 16 "
Ház színefehér
Ház anyagaAcél
Hossz50 15 / 16 "
Lumens3251
Lumen / Watt115.0
5 év
Watts28.2
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.901
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)133.35
Hajószélesség (cm)15.75
Származási országMX

Termék részletek:

    • Dimmelhető: Igen
    • Lámpatest alakja: Téglalap

Termékváltozatok

TermékekModellSzínhőmérséklet.MagasságHosszLumensLumen / WattWattsÁr
ACUITY LITHONIA WL4 20L EZ1 LP835 LED lépcsőházi lámpatest 2152 Lumen 3500K | AH6YTQ 36MG15 WL4 20L EZ1 LP8353500K3.875 "46 13 / 16 "2152115.018.7€446.01
ACUITY LITHONIA WL4 20L EZ1 LP840 LED lépcsőházi lámpatest 2255 Lumen 4000K | AH6YTR 36MG16 WL4 20L EZ1 LP8404000K3.875 "46 13 / 16 "2255121.018.7€426.88
ACUITY LITHONIA WL4 30L EZ1 LP840 LED lépcsőházi lámpatest 3251 Lumen | AH6YTT 36MG17 WL4 30L EZ1 LP8404000K3.875 "46 13 / 16 "3251115.028.2€511.47
ACUITY LITHONIA WL4 30L EZ1 LP835 LED lépcsőházi lámpatest 3095 Lumen | AH6YTU 36MG18 WL4 30L EZ1 LP8353500K3.875 "46 13 / 16 "3095110.028.2€450.11
ACUITY LITHONIA WL2 08L EZ1 LP835 LED lépcsőházi lámpatest 809 Lumen 3500K | AH6YTV 36MG19 WL2 08L EZ1 LP8353500K3.875 "23.38 "809108.07.5€294.74
ACUITY LITHONIA WL2 08L EZ1 LP840 LED lépcsőházi lámpatest 848 Lumen 4000K | AH6YTW 36MG20 WL2 08L EZ1 LP8404000K3.875 "23.38 "848113.07.5€294.74
ACUITY LITHONIA WL2 12L EZ1 LP835 LED lépcsőházi lámpatest 1249 Lumen 3500K | AH6YTX 36MG21 WL2 12L EZ1 LP8353500K3.875 "23.38 "1249102.012.2€352.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING WL4 30L EZ1 LP840 N100 NES7 DIM10 LED lépcsőházi lámpatest 3251 Lumen 4000K
€605.58 /Mértékegység