Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY LITHONIA QD120 12/3G09 M10 leejtő kábel Quick-flex Qd 120v 9 láb | AE9QBF 6LFR7

LITHONIA LIGHTING QD120 12/3G09 M10 leejtő kábel Quick-flex Qd 120v 9 láb

Raktáron
Tétel: AE9QBF Modell: QD120 12/3G09 M10Kereszthivatkozás: 6LFR7
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
€65.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsepp kábel
Hossz108 "
típusReloc, Quick-Flex QD
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7335
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8544429000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Biztosítja más elektromos eszközök áramellátásának integrálását a Quick-Flex (R) rendszerbe, mint például a kijárati jelzőtáblák, az egység felszerelése, az alsó lámpák, a pálya világításai és az elektromos csatlakozók. A Quick-Flex (R) osztóval (QS) együtt kell használni. Három 12 AWG vezető

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING QD120 12/3G09 M10 leejtő kábel Quick-flex Qd 120v 9 láb
€65.81 /Mértékegység