Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY LITHONIA FMML 13 830 DNA LED süllyesztett 13 hüvelykes kerek alumínium 3000K | AH8GGF 38RV58

LITHONIA LIGHTING FMML 13 830 DNA LED süllyeszthető 13 hüvelykes kerek alumínium 3000K

Raktáron
Tétel: AH8GGF Modell: FMML 13 830 DNSKereszthivatkozás: 38RV58
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
€226.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED süllyesztett tartó
Színhőmérséklet.3000K
CRI85
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGIA CSILLAG
Magasság2.5 "
Ház színeTermészetes alumínium
Ház anyagaAlumínium
Hossz13 "
Lumens1800
Lumen / Watt75.0
Névleges élet50,000 XNUMX óra.
Temp. Hatótávolság-17 foktól 35 fokig
Feszültség120
5 év
Watts24
Szélesség13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7325
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)33.78
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzínhőmérséklet.CRIObjektív típusaLumensLumen / WattTemp. Hatótávolság Ár
ACUITY LITHONIA FMLRL 11 14840 M4 LED süllyesztett lámpa 11 hüvelykes 16w 4000k | AF7TCG 22LU34 FMLRL 11 14840 M411 "4000K85Fehér akril1100690-85 F fok5 éve€142.65
ACUITY LITHONIA FMLRL 14 20840 M4 LED süllyesztett lámpa 14 hüvelykes 24w 4000k | AF7TCH 22LU35 FMLRL 14 20840 M414 "4000K85Fehér akril1600670-85 F fok5 éve€183.85
ACUITY LITHONIA FMSATL 13 14840 BN M4 Led süllyeszthető 16w 4000k 120v 1000 Lm | AG2ABD 30YT56 FMSATL 13 14840 BN M413 "4000K80Fehér akril110063-10 foktól 85 fokig F5 év€265.06
ACUITY LITHONIA FMSATL 13 14840 BZA M4 Led süllyeszthető 16w 4000k 120v 1000 Lm | AG2ABE 30YT57 FMSATL 13 14840 BZA M413 "4000K80Fehér akril110063-10 foktól 85 fokig F5 év€281.33
ACUITY LITHONIA FMSATL 16 20840 BN M4 Led süllyeszthető 24w 4000k 120v 1500 Lm | AG2ABF 30YT58 FMSATL 16 20840 BN M416 "4000K80Fehér akril160063-10 foktól 85 fokig F5 év€277.03
ACUITY LITHONIA FMSATL 16 20840 BZA M4 Led süllyeszthető 24w 4000k 120v 1500 Lm | AG2ABG 30YT59 FMSATL 16 20840 BZA M416 "4000K80Fehér akril160063-10 foktól 85 fokig F5 év€353.30
ACUITY LITHONIA FMLL 9 ​​30840 Led süllyeszthető 35w 4000k 120v 3100 Lm | AG2ABH 30YT60 FMLL 9 ​​3084048 "4000K80Fehér akril310063-10 foktól 85 fokig F5 év€372.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING FMML 13 830 DNA LED süllyeszthető 13 hüvelykes kerek alumínium 3000K
€226.19 /Mértékegység