Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACUITY LITHONIA FMSATL 16 20840 BN M4 Led süllyeszthető 24w 4000k 120v 1500 Lm | AG2ABF 30YT58

LITHONIA LIGHTING FMSATL 16 20840 BN M4 LED süllyeszthető 24w 4000k 120v 1500 Lm

Raktáron
Cikkszám: AG2ABF Modell: FMSATL 16 20840 BN M4Kereszthivatkozás: 30YT58
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
€277.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED süllyesztett tartó
Színhőmérséklet.4000K
CRI80
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Magasság4"
Ház színeCsiszolt nikkel
Ház anyagaAcél
Hossz16 "
Objektív típusaFehér akril
Lumens1600
Lumen / Watt63
LED-ek száma0
Névleges élet50,000 XNUMX óra.
Temp. Hatótávolság-10 foktól 85 fokig F
Feszültség120
5 év
Watts24
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7675
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód9405101000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzínhőmérséklet.CRIObjektív típusaLumensLumen / WattTemp. Hatótávolság Ár
ACUITY LITHONIA FMLRL 11 14840 M4 LED süllyesztett lámpa 11 hüvelykes 16w 4000k | AF7TCG 22LU34 FMLRL 11 14840 M411 "4000K85Fehér akril1100690-85 F fok5 éve€142.65
ACUITY LITHONIA FMLRL 14 20840 M4 LED süllyesztett lámpa 14 hüvelykes 24w 4000k | AF7TCH 22LU35 FMLRL 14 20840 M414 "4000K85Fehér akril1600670-85 F fok5 éve€183.85
ACUITY LITHONIA FMSATL 13 14840 BN M4 Led süllyeszthető 16w 4000k 120v 1000 Lm | AG2ABD 30YT56 FMSATL 13 14840 BN M413 "4000K80Fehér akril110063-10 foktól 85 fokig F5 év€265.06
ACUITY LITHONIA FMSATL 13 14840 BZA M4 Led süllyeszthető 16w 4000k 120v 1000 Lm | AG2ABE 30YT57 FMSATL 13 14840 BZA M413 "4000K80Fehér akril110063-10 foktól 85 fokig F5 év€281.33
ACUITY LITHONIA FMSATL 16 20840 BZA M4 Led süllyeszthető 24w 4000k 120v 1500 Lm | AG2ABG 30YT59 FMSATL 16 20840 BZA M416 "4000K80Fehér akril160063-10 foktól 85 fokig F5 év€353.30
ACUITY LITHONIA FMLL 9 ​​30840 Led süllyeszthető 35w 4000k 120v 3100 Lm | AG2ABH 30YT60 FMLL 9 ​​3084048 "4000K80Fehér akril310063-10 foktól 85 fokig F5 év€372.90
ACUITY LITHONIA FMDECL 10 14840 BN M4 LED süllyesztett lámpa 16w 120v 1000 Lm | AG2ABL 30YT63 FMDECL 10 14840 BN M410 "4000K80Fehér üveg100048-10 foktól 85 fokig F5 év-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING FMSATL 16 20840 BN M4 LED süllyeszthető 24w 4000k 120v 1500 Lm
€277.03 /Mértékegység