ACUITY LITHONIA AFST 2 32 MVOLT GEB10IS PAF Low Bay Fixture 50 hüvelykes hosszúság 2 lámpa | AD3PMK 40L063

LITHONIA LIGHTING AFST 2 32 MVOLT GEB10IS PAF Low Bay lámpatest, 50 hüvelyk hosszúságú 2 lámpa

Raktáron
Tétel: AD3PMK Modell: AFST 2 32 MVOLT GEB10IS PAFKereszthivatkozás: 40L063

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€172.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású fénycső
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság25 fok C
Előtét mennyisége1
Előtét típusaAzonnali indítás elektronikus
Csatorna csatlakozóPattintsa be a toronyházat
Csatorna szélesség13-3 / 8 "
Lámpatest típusaIpari
Lámpatest teljesítménye64
Magasság6.625 "
Ház befejezéseSült fehér zománc
Lámpa tartozékNem
Lámpa mennyisége2
Lámpa típusaT8
Lámpa Watts32
Hossz49 4 / 5 "
Fémmérő20
FelszerelésFelület / felfüggesztve
Reflektor típusaNem nyílt
Javasolt lámpatétel3VK30
Feszültség120-277
Szélesség13.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.155
Hajó magassága (cm)16.83
Hajó hossza (cm)126.53
Hajószélesség (cm)33.97
HS-kód9405103000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nagy teherbírású ipari torony

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING AFST 2 32 MVOLT GEB10IS PAF Low Bay lámpatest, 50 hüvelyk hosszúságú 2 lámpa
€172.82 /Mértékegység