Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACORN 2563-020-002 adagoló szervomotor szerelvény üléssel | AA9ZYJ 1KAA5

ACORN 2563-020-002 adagoló szervomotor szerelvény üléssel

Raktáron
Tétel: AA9ZYJ Modell: 2563-020-002Kereszthivatkozás: 1KAA5
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
€228.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdagoló szervomotor szerelvény üléssel
típusMosdók és zuhanyzók

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8501104060
Származási országMX

Termék részletek:

Az Acorn 2563-020-002 adagoló szervomotor szerelvény üléssel ideális a pontos adagoláshoz és a folyadékáramlás szabályozásához. Ez a szerelvény egy szervomotor-mechanizmust és egy ülékelemet tartalmaz, lehetővé téve a folyadékrendszerek pontos beállítását. A HVAC és a gyártási szektorban használják, ahol a folyadékáramlás pontos szabályozása elengedhetetlen a működési hatékonysághoz és a szabályozási megfeleléshez.

Jellemzők:

  • Ez az összeállítás többfelhasználós mosdókutakhoz, biztonsági illemhelyekhez és biztonsági zuhanyzókhoz használható.
  • Olyan alapvető alkatrészeket tartalmaz, mint a (4) csavarok rögzítő alátéttel, az adagolómotor-egység, a vezetőnyílás-lemez rugója, a vezetőnyílás-lemez-szerelvény, a szelepülék-szerelvény és a vízmembrán a beszerelés kényelme és teljessége érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szerelhetem fel ezt az Acorn 2563-020-002 adagoló szervomotor szerelvényt üléssel?

A.

  • Gondoskodjon tiszta telepítési helyről, és zárja el a vízellátást.
  • Távolítsa el a meglévő összetevőket, ha van ilyen.
  • Helyezze el biztonságosan ezt az Acorn 2563-020-002 szerelvényt.
  • Használja a mellékelt csavarokat a szerelvény szoros rögzítéséhez.
  • Csatlakoztassa az alkatrészeket a gyártó utasításai szerint.
  • Kapcsolja be a vízellátást a szerelvénybe.
  • Aktiválja a szerelvényt a szervomotor működésének teszteléséhez.
  • Ellenőrizze a szivárgást, és szükség esetén húzza meg a csatlakozásokat.

K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom ezt az adagoló szervomotor egységet?

A.

  • Tisztítás előtt kapcsolja ki a szerelvény vízellátását.
  • Győződjön meg arról, hogy a szerelvény a biztonság érdekében le van választva az áramforrásról.
  • Rendszeresen ellenőrizze a szennyeződéseket, és távolítsa el egy puha kefével vagy ruhával.
  • Ha szükséges, tisztítsa meg az alkatrészeket enyhe, nem karcoló tisztítószerrel.
  • Vizsgálja meg a kopást vagy sérülést, és cserélje ki a sérült tömítéseket.
  • Vigyen fel kenőanyagot a mozgó alkatrészekre, ha a gyártó javasolja.
  • A pontos adagolás érdekében rendszeresen ellenőrizze és kalibrálja újra a szervomotort.
  • Vizsgálja meg az elektromos csatlakozások tömítettségét és korrózióját; szükség szerint tisztítsa meg.
  • Karbantartás után ellenőrizze a szerelvényt a szerelvény aktiválásával, hogy biztosítsa a megfelelő vízáramlást.
  • Vizsgálja meg a telepítés helyét, hogy nincs-e szivárgás, és szükség esetén húzza meg a csatlakozásokat.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az adagoló szervomotor szerelvény kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik a szerelvényekkel való kompatibilitás, az alkalmazás jellemzői, a méret, a mellékelt alkatrészek, az egyszerű telepítés, a víztakarékossági jellemzők, a tartósság és az állíthatóság.

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ACORN 2563-020-001 Adagoló szervomotor szerelvény ülés nélkül | AB9RDH 2EVY3 2563-020-001Adagoló szervomotor szerelvény ülés nélkül€224.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACORN 2563-020-002 adagoló szervomotor szerelvény üléssel
€228.19 /Mértékegység