ACME ELECTRIC TF252794S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 7.5 kVA | BC7TTE

ACME ELECTRIC TF252794S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 7.5 kVA

Raktáron
Tétel: BC7TTE Típus: TF252794S

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,479.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor
ÉpítésKapszulázva
Frekvencia50 / 60 Hz
Magasság15.19 "
kVA besorolás7.5 kVA
Hossz10.84 "
Max. Hőmérséklet115 fok C
Szerelési típusFal
NEMA értékelésNema 3R
Elsődleges feszültség190/200/208/220V x 380/400/416/440V
Másodlagos feszültség120 / 240V
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Szélesség13.5 "
Tekercselő anyagRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.75

Termék részletek:

    • 190/200/208/220 X 380/400/416/440 V elsődleges feszültség, 120/240 V szekunder feszültség

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszMásodlagos feszültségSzélességÁr
ACME ELECTRIC TF249873S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 3 kVA | BC7PHQ TF249873S11.5 "7.13 "120 / 240V10.31 "€2,189.20
ACME ELECTRIC TF217439S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, egyfázisú, 2kVA | BC7PJL TF217439S13 "5.13 "120 / 240V5.5 "€1,116.50
ACME ELECTRIC TF217437S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, egyfázisú, 1kVA | BC7QWN TF217437S10.5 "5.13 "120 / 240V5.5 "€1,050.81
ACME ELECTRIC TF252520S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, egyfázisú, 5kVA | BC7QWQ TF252520S14.38 "7.13 "120 / 240V10.31 "€3,273.73
ACME ELECTRIC TF279301S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, egyfázisú, 2kVA | BC7RBG TF279301S13 "5.13 "110 / 220V5.5 "€1,284.00
ACME ELECTRIC TF252796S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 15 kVA | BC7YXB TF252796S16.94 "11.59 "120 / 240V14.12 "€3,702.83
ACME ELECTRIC TF279302S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 3 kVA | BC7ZNM TF279302S11.5 "7.13 "110 / 220V10.31 "€1,579.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC TF252794S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 7.5 kVA
€2,479.17 /Mértékegység