ACME ELECTRIC T253516SS elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 10 kVA, 316 rozsdamentes acél | BC7VAH

ACME ELECTRIC T253516SS elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 10 kVA, 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: BC7VAH Típus: T253516SS

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,946.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor
ÉpítésKapszulázva
Frekvencia60 Hz
Magasság15.19 "
kVA besorolás10 kVA
Hossz10.84 "
Max. Hőmérséklet115 fok C
Szerelési típusFal
NEMA értékelésNema 3R
Elsődleges feszültség240V X 480V
Másodlagos feszültség120 / 240V
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Szélesség13.5 "
Tekercselő anyagRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.25

Termék részletek:

    • 240X480V elsődleges feszültség, 120/240V másodlagos feszültség

Termékváltozatok

TermékekModellHőmérséklet EmelkedikÉpítésMélységVA minősítésSzélességMagasságHosszMax. HőmérsékletÁr
ACME ELECTRIC T153004 elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 0.05 kVA | AE2EDE 4WTZ8 T15300480 fok C-3.05 "50VA3.14 "6.41 "--€224.56
ACME ELECTRIC T153005 elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 0.1 kVA | AE2EDF 4WTZ9 T15300580 fok C-3.67 "100VA3.89 "7.16 "--€262.88
ACME ELECTRIC T153006 elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 0.15 kVA | AE2EFT 4WUA1 T15300680 fok C-3.67 "150VA3.89 "7.16 "--€314.27
ACME ELECTRIC T253007S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 0.25 kVA | AE2EFU 4WUA2 T253007S115 fok C-3.88 "250VA4.08 "8.68 "--€313.86
ACME ELECTRIC T253008S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 0.5 kVA | AE2EFV 4WUA3 T253008S115 fok C-4.2 "500VA4.37 "9.06 "--€368.13
ACME ELECTRIC T253010S elosztó transzformátor, kisfeszültségű, egyfázisú, 1kVA | AE2EFW 4WUA5 T253010S115 fok C-5.13 "1 kVA-es5.5 "10.5 "--€574.41
ACME ELECTRIC T253011S elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 1.5 kVA | AE2EFX 4WUA6 T253011S115 fok C-5.13 "1.5 kVA-es5.5 "11.62 "--€783.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC T253516SS elosztó transzformátor, alacsony feszültségű, egyfázisú, 10 kVA, 316 rozsdamentes acél
€3,946.98 /Mértékegység