ACME ELECTRIC H3045K0014BCS harmonikus hatáscsökkentő transzformátor, háromfázisú, 480/208V, 45kVA | CD7HHL H3045K0014BS

ACME ELECTRIC H3045K0014BCS harmonikus hatáscsökkentő transzformátor, háromfázisú, 480/208V, 45 kVA

Raktáron
Tétel: CD7HHL Típus: H3045K0014BCSKereszthivatkozás: H3045K0014BS / 49NR93

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,980.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHarmonikus enyhítő transzformátor
ÉpítésHűtött
Hatékonyság98.40%
Frekvencia60 Hz
Magasság29.9 "
kVA besorolás45 kVA
Hossz22.37 "
Max. Hőmérséklet150 fok C
Szerelési típusEmelet
NEMA értékelésNema 3R
Elsődleges feszültség480V
Másodlagos feszültség208Y / 120V
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Szélesség28.15 "
Tekercselő anyagRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 337.5

Termék részletek:

    • 480 V elsődleges feszültség delta csatlakozás, 208/120 V másodlagos feszültség csillag csatlakozás

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
ACME ELECTRIC H3075K0014BCS harmonikus mérséklő transzformátor, háromfázisú, 480/208V, 75kVA | CD7HHG H3075K0014BS H3075K0014BCS35.9 "26.88 "31.9 "-
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC H3030K0014BCS harmonikus mérséklő transzformátor, háromfázisú, 480/208V, 30kVA | CD7HHH H3030K0014BS H3030K0014BCS29.9 "22.37 "28.15 "€9,067.89
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC H3225K0014BCS harmonikus mérséklő transzformátor, háromfázisú, 480/208V, 225kVA | CD7HHJ H3225K0014BS H3225K0014BCS41.52 "29.88 "32.9 "€36,727.15
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC H3112K0014BCS harmonikus hatáscsökkentő transzformátor, háromfázisú, 480/208V, 112.5 kVA | CD7HHK H3112K0014BS H3112K0014BCS41.52 "29.88 "32.9 "€20,854.19
ajánlatkérés
ACME ELECTRIC H3150K0014BCS harmonikus hatáscsökkentő transzformátor, háromfázisú, 480/208V, 150kVA | CD7HHM H3150K0014BS H3150K0014BCS41.52 "29.88 "32.9 "€22,366.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC H3045K0014BCS harmonikus hatáscsökkentő transzformátor, háromfázisú, 480/208V, 45 kVA
€10,980.57 /Mértékegység