Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURIDE SS2028-18P fiókcsúszda, 3/4 hosszabbító, 18 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KLG 4KRK2

ACCURIDE SS2028-18P fiókcsúszda, 3/4-es hosszabbító, 18 hüvelykes hosszúság, 2 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD8KLG Típus: SS2028-18PKereszthivatkozás: 4KRK2
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
€179.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiókos dia
Zárt hossz18 "
Záró típushagyományos
színekTermészetes
Letartóztatás típusaTartsd benn
Leválasztási módszerNem bontja
Bővítmény típusa3/4 hosszabbítás
befejezHorganyzott
hardverNem számít
Magasság1 25 / 64 "
Terhelhetőség100 font
AnyagRozsdamentes acél
Max. Fiók szélessége18 "
Szerelési típusOldalsó vagy kemény
Csavar méret#8
Csavar típusaPán fej
Oldalra szerelhető teher sapka. páronként100 font
Oldaltér0.38 "
Utazás hossza12-39 / 64 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.828
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8302423015
Származási országDE

Termék részletek:

    • Siklószerkezet (golyóscsapágy)

Termékváltozatok

TermékekModellZárt hosszUtazás hosszaTerhelhetőségAnyagPkg. Menny.Ár
ACCURIDE SS2028-22P fiókcsúszda, 3/4 hosszabbító, 22 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KLH 4KRK4 SS2028-22P22 "15-33 / 64 "100 fontRozsdamentes acél2€199.53
ACCURIDE SS2028-24P fiókcsúszda, 3/4 hosszabbító, 24 hüvelykes hosszúság, 2 db-os csomag | AD8KLJ 4KRK5 SS2028-24P24 "18-29 / 64 "100 fontRozsdamentes acél2€209.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURIDE SS2028-18P fiókcsúszda, 3/4-es hosszabbító, 18 hüvelykes hosszúság, 2 db-os csomag
€179.89 /csomag