Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURIDE SS0330-22P fiókcsúszda, teljes 22 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KLL 4KRK9

ACCURIDE SS0330-22P fiókcsúszda, teljes 22 hüvelyk hosszú, 2 db

Raktáron
Tétel: AD8KLL Típus: SS0330-22PKereszthivatkozás: 4KRK9
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
€511.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiókos dia
Zárt hossz22 "
Záró típushagyományos
színekTermészetes
Letartóztatás típusaTartsd benn
Leválasztási módszerNem bontja
Bővítmény típusaTele
befejezHorganyzott
hardverNem számít
Magasság1 25 / 64 "
Terhelhetőség143 font
AnyagRozsdamentes acél
Szerelési típusOldalsó vagy kemény
Csavar méret#8
Csavar típusaPán fej
Oldalra szerelhető teher sapka. páronként143 font
Oldaltér0.75 "
Tesztelt fiókszélesség18 "
Utazás hossza21-43 / 64 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.052
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)55.37
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8302423015
Származási országDE

Termék részletek:

    • Siklószerkezet (golyóscsapágy)

Termékváltozatok

TermékekModellZárt hosszUtazás hosszaTerhelhetőségAnyagPkg. Menny.Ár
ACCURIDE SS0330-16P fiókos csúszda, teljes 16 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KLK 4KRK6 SS0330-16P16 "15-55 / 64 "143 fontRozsdamentes acél2€445.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURIDE SS0330-22P fiókcsúszda, teljes 22 hüvelyk hosszú, 2 db
€511.77 /csomag