Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURIDE C 3832-C16-DOD Drawer Slide, Lever 16 Inch Length, Pack Of 2 | AD8KNJ 4KRW8

ACCURIDE C 3832-C16-DOD fiókcsúszda, kar 16 hüvelyk hosszú, 2 db

Raktáron
Tétel: AD8KNJ Modell: C 3832-C16-DODKeresztszám: 4KRW8

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€47.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiókos dia
Zárt hossz16 "
Záró típusPuha bezárás
színekEzüst
Letartóztatás típusaTartsa nyitva
Leválasztási módszerFogantyú
Hosszabbított32 "
Bővítmény típusaTele
befejezHorganyzott
hardverNem számít
Magasság1 13 / 16 "
Terhelhetőség100 font
AnyagAcél
Szerelési típusOldal vagy konzol
Csavar méret#8
Csavar típusaPán fej
Oldalra szerelhető teher sapka. páronként100 font
Oldaltér1 / 2 "
Utazás hossza16 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8302423015
Származási országMX

Termék részletek:

    • Siklószerkezet (golyóscsapágy)

Termékváltozatok

TermékekModellZárt hosszLetartóztatás típusaTerhelhetőségAnyagPkg. Menny.Ár
ACCURIDE C 3832-C10D fiókcsúszda, kar, 10 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KMZ 4KRV4 C 3832-C10D10 "Tartsd benn100 fontAcél2€40.35
ACCURIDE C 3832-C12D fiókcsúszda, kar, 12 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KNA 4KRV5 C 3832-C12D12 "Tartsd benn100 fontAcél2€39.02
ACCURIDE C 3832-C14D fiókcsúszda, kar, 14 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KNB 4KRV6 C 3832-C14D14 "Tartsd benn100 fontAcél2€44.32
ACCURIDE C 3832-C16D fiókcsúszda, kar, 16 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KNC 4KRV7 C 3832-C16D16 "Tartsd benn100 fontAcél2€40.99
ACCURIDE C 3832-C18D fiókcsúszda, kar, 18 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KND 4KRV8 C 3832-C18D18 "Tartsd benn100 fontAcél2€46.79
ACCURIDE C 3832-C20D fiókcsúszda, kar, 20 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KNE 4KRV9 C 3832-C20D20 "Tartsd benn100 fontAcél2€51.18
ACCURIDE C 3832-C22D fiókcsúszda, kar, 22 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KNF 4KRW1 C 3832-C22D22 "Tartsd benn100 fontAcél2€52.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURIDE C 3832-C16-DOD fiókcsúszda, kar 16 hüvelyk hosszú, 2 db
€47.35 /csomag