Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURIDE C 3832-C10D fiókcsúszda, kar, 10 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KMZ 4KRV4

ACCURIDE C 3832-C10D fiókcsúszda, kar 10 hüvelyk hosszú, 2 db

Raktáron
Tétel: AD8KMZ Modell: C 3832-C10DKereszthivatkozás: 4KRV4
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
€40.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiókos dia
Zárt hossz10 "
Záró típusPuha bezárás
színekEzüst
Letartóztatás típusaTartsd benn
Leválasztási módszerFogantyú
Hosszabbított32 "
Bővítmény típusaTele
befejezHorganyzott
hardverNem számít
Magasság1 13 / 16 "
Terhelhetőség100 font
AnyagAcél
Szerelési típusOldal vagy konzol
Csavar méret#8
Csavar típusaPán fej
Oldalra szerelhető teher sapka. páronként100 font
Oldaltér1 / 2 "
Utazás hossza9-37 / 64 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7785
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8302423015
Származási országMX

Termék részletek:

    • Siklószerkezet (golyóscsapágy)

Termékváltozatok

TermékekModellZárt hosszLetartóztatás típusaTerhelhetőségAnyagPkg. Menny.Ár
ACCURIDE C 3832-C12D fiókcsúszda, kar, 12 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KNA 4KRV5 C 3832-C12D12 "Tartsd benn100 fontAcél2€39.02
ACCURIDE C 3832-C14D fiókcsúszda, kar, 14 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KNB 4KRV6 C 3832-C14D14 "Tartsd benn100 fontAcél2€44.32
ACCURIDE C 3832-C16D fiókcsúszda, kar, 16 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KNC 4KRV7 C 3832-C16D16 "Tartsd benn100 fontAcél2€40.99
ACCURIDE C 3832-C18D fiókcsúszda, kar, 18 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KND 4KRV8 C 3832-C18D18 "Tartsd benn100 fontAcél2€46.79
ACCURIDE C 3832-C20D fiókcsúszda, kar, 20 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KNE 4KRV9 C 3832-C20D20 "Tartsd benn100 fontAcél2€51.18
ACCURIDE C 3832-C22D fiókcsúszda, kar, 22 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KNF 4KRW1 C 3832-C22D22 "Tartsd benn100 fontAcél2€52.68
ACCURIDE C 3832-C24D fiókcsúszda, kar, 24 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KNG 4KRW2 C 3832-C24D24 "Tartsd benn100 fontAcél2€56.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURIDE C 3832-C10D fiókcsúszda, kar 10 hüvelyk hosszú, 2 db
€40.35 /csomag