Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURIDE C 301 -2590-20D fiókcsúszda, lágyan záródó konzol, 20 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KMG 4KRR8

ACCURIDE C 301 -2590-20D fiókcsúszda, lágyan záródó konzol, 20 hüvelyk hosszú, 2 db

Raktáron
Tétel: AD8KMG Modell: C 301 -2590-20DKereszthivatkozás: 4KRR8
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
€207.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiókos dia
Zárt hossz20 "
Záró típusPuha bezárás
színekEzüst
Letartóztatás típusaTartsd benn
Leválasztási módszerNem bontja
Hosszabbított32 "
Bővítmény típusaUtazás bontás nélkül
befejezHorganyzott
hardverNem számít
Magasság1.54 "
Terhelhetőség155 font
AnyagAcél
Szerelési típusZárójel
Utazás felett0.83 "
Csavar méret#8
Csavar típusaPán fej
Oldalra szerelhető teher sapka. páronként122 font
Oldaltér.75 dia, 2.25 "
Tesztelt fiókszélesség16 "
Utazás hossza20-53 / 64 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0375
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)51.31
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8302423015
Származási országMX

Termék részletek:

    • Siklószerkezet (golyóscsapágy)
    • Túllépés távolsága (83 ")

Termékváltozatok

TermékekModellZárt hosszUtazás hosszaTerhelhetőségAnyagPkg. Menny.Ár
ACCURIDE C 301 -2590-18D fiókcsúszda, lágyan záródó konzol, 18 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KMF 4KRR7 C 301-2590-18D18 "18-53 / 64 "155 fontAcél2€202.42
ACCURIDE C 301 -2590-22D fiókcsúszda, lágyan záródó konzol, 22 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KMH 4KRR9 C 301-2590-22D22 "22-53 / 64 "155 fontAcél2€230.01
ACCURIDE C 301 -2590-24D fiókcsúszda, lágyan záródó konzol, 24 hüvelyk hosszú, 2 db | AD8KMJ 4KRT1 C 301-2590-24D24 "24-53 / 64 "155 fontAcél1€245.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURIDE C 301 -2590-20D fiókcsúszda, lágyan záródó konzol, 20 hüvelyk hosszú, 2 db
€207.48 /csomag