Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M3X12 Socket Head Cap Screw, 12mm Length, M3 x 0.50 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LYE 484Z30

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M3X12 aljzatfejű csavar, 12 mm hosszú, M3 x 0.50 menetméret, 316H5 fokozat

Raktáron
Tétel: CG6LYE Típus: ZSS616M3X12Kereszthivatkozás: 484Z30
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
€24.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM3x0.5
Meghajtó mérete2.5 mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozat316H5
Fej Dia.5.5 mm
Fejmagasság3.0 mm
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz12 "
Min. Szakítószilárdság130,000 psi
Min. Menethossz12 mm
Rockwell KeménységC25
Önzáró elemNem
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0014
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M3X12 aljzatfejű csavar, 12 mm hosszú, M3 x 0.50 menetméret, 316H5 fokozat
€24.56 /Mértékegység