Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M2X6 Socket Head Cap Screw, 6mm Length, M2 x 0.40 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LYB 484Z25

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M2X6 aljzatfejű csavar, 6 mm hosszú, M2 x 0.40 menetméret, 316H5 fokozat

Raktáron
Cikk: CG6LYB Típus: ZSS616M2X6Kereszthivatkozás: 484Z25
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
€23.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM2x0.4
Meghajtó mérete1.5 mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozat316H5
Fej Dia.3.8 mm
Fejmagasság2.0 mm
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz6"
Min. Szakítószilárdság130,000 psi
Min. Menethossz6 mm
Rockwell KeménységC25
Önzáró elemNem
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M2
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M2X6 aljzatfejű csavar, 6 mm hosszú, M2 x 0.40 menetméret, 316H5 fokozat
€23.12 /Mértékegység