Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61651C12 Socket Head Cap Screw, 3/4 Inch Length, 5/16-18 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LXZ 484Z20

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61651C12 foglalatos fejű csavar, 3/4 hüvelyk hosszú, 5/16-18 menetméret, 316H5 fokozat

Raktáron
Cikk: CG6LXZ Modell: ZSS61651C12Kereszthivatkozás: 484Z20

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozat316H5
Fej Dia.0.4688 "
Fejmagasság0.3125 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz3 / 4 "
Min. Szakítószilárdság130,000 psi
Min. Menethossz3 / 4 ben
Rockwell KeménységC25
Önzáró elemNem
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0099
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61651C12 foglalatos fejű csavar, 3/4 hüvelyk hosszú, 5/16-18 menetméret, 316H5 fokozat
€29.23 /Mértékegység