Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61610F10 Socket Head Cap Screw, 5/8 Inch Length, #10-32 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LXH 484Z08

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61610F10 aljzatfejű csavar, 5/8 hüvelyk hosszú, #10-32 menetméret, 316H5 fokozat

Raktáron
Cikk: CG6LXH Modell: ZSS61610F10Kereszthivatkozás: 484Z08

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€19.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 10 32-
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fokozat316H5
Fej Dia.0.3125 "
Fejmagasság0.1875 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz5 / 8 "
Min. Szakítószilárdság130,000 psi
Min. Menethossz5 / 8 ben
Rockwell KeménységC25
Önzáró elemNem
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Dia Dia.#10
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0032
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61610F10 aljzatfejű csavar, 5/8 hüvelyk hosszú, #10-32 menetméret, 316H5 fokozat
€19.97 /Mértékegység