Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60151C32 Socket Head Cap Screw, 2 Inch Length, 5/16-18 Thread Size, 18-8 Grade | CG6LWQ 485A20

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60151C32 foglalatos fejű csavar, 2 hüvelyk hosszú, 5/16-18 menetméret, 18-8 fokozat

Raktáron
Cikk: CG6LWQ Modell: ZSQ60151C32Kereszthivatkozás: 485A20

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet alakú aljzat
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fej Dia.0.4688 "
Fejmagasság0.4688 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz2"
Min. Szakítószilárdság90,000 PSI
Min. Menethossz2 in
Rockwell KeménységC25
Önzáró elemNem
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0212
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSQ60151C32 foglalatos fejű csavar, 2 hüvelyk hosszú, 5/16-18 menetméret, 18-8 fokozat
€34.06 /Mértékegység