Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5200 Architect Bolt, 1/4-20 Size | AE4PHJ 5MB49

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5200 Architect Bolt, 1/4-20 méret

Raktáron
Tétel: AE4PHJ Modell: Z5200Kereszthivatkozás: 5 MB49

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€15.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉpítészeti csavar
Hordó Dia.3 / 8 "
Hordófej Dia.9 / 16 "
Hordófej magasság5 / 32 "
Hordóhossz1 9 / 16 "
Hordószál mélysége1.25 "
meghajtó típusaRés nélküli
befejezkróm
Head StyleKöteg
AnyagSárgaréz
Rockwell KeménységB60
Csavarfej átmérője15 / 32 "
Csavarfej magasság0.153 "
Csavar anyagaKrómozott acél
Csavarmenet hossza1-1 / 2 "
Szakítószilárdság55000 psi
Menetméret1 / 4-20
típusrecézett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7415338010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5200 Architect Bolt, 1/4-20 méret
€15.19 /Mértékegység