Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT Z0725 Vállcsavar cink 1/2 X 2 1/2 hüvelyk, 2PK | AA9YVC 1JUH7

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0725 horganyzott vállcsavar 1/2 x 2 1/2 hüvelykes, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9YVC Modell: Z0725Kereszt Ref: 1JUH7
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
€28.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály2A
Meghajtó mérete3 / 4 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság1 / 4 "
Head StyleHex
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság80,000 psi
Rockwell KeménységB85 – B95
Váll Dia1 / 2 "
Vállhossz2.5 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158055
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0725 horganyzott vállcsavar 1/2 x 2 1/2 hüvelykes, 2PK
€28.12 /csomag