Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKCSOPORT STR60151C14 Vállcsavar, 1/4-20 menetméret, 7/8 hüvelyk hosszúság | AB8JBD 25L296

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60151C14 vállcsavar, 1/4-20 menetméret, 7/8 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB8JBD Modell: STR60151C14Kereszthivatkozás: 25L296
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
€20.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
Fej Dia.0.419-0.438 "
Fejmagasság0.209–0.219 ”
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság70000 psi
Rockwell KeménységB55
NyírószilárdságNEM ÉRTÉKELT
Váll Dia5 / 16 "
Vállhossz7 / 8 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. HatótávolságNem értékelt
Menet hossza7 / 16 "
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód7318158030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: AMPG303

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60151C14 vállcsavar, 1/4-20 menetméret, 7/8 hüvelyk hosszú
€20.92 /Mértékegység