Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKCSOPORT STR60112C112 Vállcsavar, 3/8-16 menetméret, 7 hüvelyk hosszúság | AB8JBQ 25L308

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60112C112 vállcsavar, 3/8-16 menetméret, 7 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB8JBQ Modell: STR60112C112Kereszthivatkozás: 25L308
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
€163.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
Fej Dia.0.729-0.750 "
Fejmagasság0.302–0.312 ”
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság70000 psi
Rockwell KeménységB55
NyírószilárdságNEM ÉRTÉKELT
Váll Dia1 / 2 "
Vállhossz7"
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. HatótávolságNem értékelt
Menet hossza5 / 8 "
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318158030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: AMPG303

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60112C112 vállcsavar, 3/8-16 menetméret, 7 hüvelyk hosszú
€163.98 /Mértékegység