Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP 2JHK1 Shim Round Min Id 0.378 Inch - Pack Of 25 | AC2EVC

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP 2JHK1 alátét kerek, min. azonosító 0.378 hüvelyk – 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC2EVC Modell: 2JHK1

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlátétlemez
Belül Dia.0.378 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.0.498 "
Rockwell KeménységB80
Szakítószilárdság70,000 psi
Vastagság0.005 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.0005 "
típusRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.VastagságVastagsági toleranciaPkg. Menny.Ár
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORTJAI 2JGZ1 alátét kerek Min. Id 0.188 hüvelyk - 25 db-os csomag | AC2EQP 2JGZ10.188 "0.255 "0.001 "+/- 0.0005 "25€46.39
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT 2JGZ2 alátét kerek Min. Id 0.188 hüvelyk - 25 db-os csomag | AC2EQQ 2JGZ20.188 "0.255 "0.002 "+/- 0.0005 "25€39.07
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT 2JGZ5 alátét kerek Min. Id 0.188 hüvelyk - 25 db-os csomag | AC2EQU 2JGZ50.188 "0.255 "0.005 "+/- 0.0005 "25€41.99
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT 2JGZ6 alátét kerek Min. Id 0.188 hüvelyk - 25 db-os csomag | AC2EQV 2JGZ60.188 "0.255 "0.006 "+/- 0.0005 "1€46.23
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT 2JGZ7 alátét kerek Min. Id 0.188 hüvelyk - 25 db-os csomag | AC2EQW 2JGZ70.188 "0.255 "0.008 "+/- 0.0005 "1€40.20
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉK CSOPORT 2JGZ8 alátét kerek Min. Id 0.188 hüvelyk - 25 db-os csomag | AC2EQX 2JGZ80.188 "0.255 "0.01 "+/- 0.001 "1€46.23
PONTOS GYÁRTÁSI TERMÉKEK CSOPORT 2JGZ9 alátét kerek Min. Id 0.188 hüvelyk - 25 db-os csomag | AC2EQY 2JGZ90.188 "0.255 "0.012 "+/- 0.001 "25€39.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP 2JHK1 alátét kerek, min. azonosító 0.378 hüvelyk – 25 db-os csomag
€38.61 /csomag