Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACCUFORM SIGNS TAB105CTP Figyelmeztető címke 5-3/4 x 3-1/4 - 25 db-os csomag | AD4TTJ 43Z347

ACCUFORM SIGNS TAB105CTP figyelmeztető címke 5-3/4 x 3-1/4 – 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD4TTJ Modell: TAB105CTPKereszthivatkozás: 43Z347

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVigyázat címke
tömítőgyűrűEgyik sem
Magasság5.75 "
Lyuk méret3 / 8 "
Jelmagyarázat / háttérszínFekete sárga
Anyag10 millió PF Cardstock
Fordított oldalsó legendaBarikádcímke ne távolítsa el
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)14.61
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód3920200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellJelmagyarázat / háttérszínÁr
ACCUFORM SIGNS TSS102CTP Figyelmeztető címke 5-3/4 x 3-1/4 - 25 db-os csomag | AD4TQM 43Z280 TSS102CTPFekete sárga€36.03
ACCUFORM SIGNS TAB103CTP Figyelmeztető címke 5-3/4 x 3-1/4 - 25 db-os csomag | AD4TTL 43Z350 TAB103CTPFekete / Fehér, Sárga€30.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAB105CTP figyelmeztető címke 5-3/4 x 3-1/4 – 25 db-os csomag
€34.47 /Mértékegység