Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 83/55 RK KA-700 újrakulcsozható lakat 1-7/16 hüvelykes H kulcsos, 5 tűs | AD2BVC 3MPG5

ABUS 83/55 RK KA-700 újrakulcsozható lakat 1-7/16 hüvelykes H kulcsos, 5 tűs

Raktáron
Tétel: AD2BVC Modell: 83/55 RK KA-700Kereszthivatkozás: 3MPG5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€128.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjrafeldolgozható lakat
TestszínEzüst
Testmagasság4"
test anyagaEdzett acél
TestnevelésNégyzet
Test vastagsága1"
Test szélessége2.125 "
színekEzüst
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaHasonló
BillentyűzésIgen
Keyway típusaSargent
Lökhárítók száma1
Pinek száma5
ÚjrafeldolgozhatóIgen
biztonsági szintmagas biztonság
Bilincs konfigurációNyisd ki
Bilincs Dia.7 / 16 "
Bilincsmagasság1.437 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség15 / 16 "
AlakNégyzet
weatherabilityNagy korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8301108000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBilincs Dia.Testmagasságtest anyagaBilincsmagasságBilincsszélességTest vastagságaTest szélességeszínekÁr
ABUS 83/55 RK KD-100 újrakulcsozható lakat 1-7/16 hüvelykes H Kulcsos Különböző 5 tűs | AD2BUV 3MPF5 83/55 RK KD-1007 / 16 "4"Edzett acél1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Ezüst€127.00
ABUS 83/55 RK KA-100 újrakulcsozható lakat 1-7/16 hüvelykes H kulcsos, 5 tűs | AD2BUW 3MPF6 83/55 RK KA-1007 / 16 "4"Edzett acél1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Ezüst€128.38
ABUS 83/55 RK KD-200 újratölthető lakat 1-7 / 16 hüvelyk H kulccsal különböző 5 tűs | AD2BUX 3MPF7 83/55 RK KD-2007 / 16 "4"Edzett acél1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Ezüst€127.00
ABUS 83/55 RK KA-200 újratölthető lakat 1-7 / 16 hüvelyk H kulcsos, 5 tűs | AD2BUY 3MPF8 83/55 RK KA-2007 / 16 "4"Edzett acél1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Ezüst€128.38
ABUS 83/55 RK KD-300 újrahasznosítható lakat 1-7 / 16 hüvelyk H kulccsal különböző 5 tűs | AD2BUZ 3MPF9 83/55 RK KD-3007 / 16 "4"Edzett acél1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Ezüst€127.00
ABUS 83/55 RK KA-300 Újrabeállítható lakat 1-7/16 hüvelyk H egyformán 5 tűs | AD2BVA 3MPG1 83/55 RK KA-3007 / 16 "4"Edzett acél1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Ezüst€128.38
ABUS 83/55 RK KD-700 újrahasznosítható lakat 1-7 / 16 hüvelyk H kulccsal különböző 5 tűs | AD2BVB 3MPG4 83/55 RK KD-7007 / 16 "4"Edzett acél1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Ezüst€127.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 83/55 RK KA-700 újrakulcsozható lakat 1-7/16 hüvelykes H kulcsos, 5 tűs
€128.38 /Mértékegység