Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 75/50 KA kulcsos lakat egyforma 2 szélesség | AH9KEX 3TMT9

ABUS 75/50 KA kulcsos lakat egyforma 2 szélesség

Raktáron
Tétel: AH9KEX Modell: 75/50 KAKereszthivatkozás: 3TMT9
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
€40.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos lakattal
TestszínSárgaréz
Testmagasság3"
test anyagaSárgaréz
TestnevelésNégyzet
Test vastagsága11 / 16 "
Test szélessége2"
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaHasonló
Lökhárítók száma0
Kulcsok száma2
Pinek száma10
Megnyitás kulcsszámmal7561
Bilincs Dia.5 / 16 "
Bilincsmagasság1.125 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség13 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)2.79
Származási országCN

Termék részletek:

    • Magas biztonság: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTestmagasságTest vastagságaTest szélességePinek számaBilincs Dia.BilincsmagasságBilincsszélességÁr
ABUS 75/40 KA kulcsos lakat 1-1 / 2 szélesség | AH9KET 3TMT5 75/40 KA2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "€30.75
ABUS 75/40 KA kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség | AH9KEU 3TMT6 75/40 KA2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "€30.75
ABUS 75/40 KA kulcsos lakat egyforma 1-1/2 szélesség | AH9KEV 3TMT7 75/40 KA2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "€30.75
ABUS 75/50 KA kulcsos lakat egyforma 2 szélesség | AH9KEY 3TMU1 75/50 KA3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "€40.41
ABUS 75/50 KA kulcsos lakat egyforma 2 szélesség | AH9KEZ 3TMU2 75/50 KA3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "€40.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 75/50 KA kulcsos lakat egyforma 2 szélesség
€40.41 /Mértékegység