Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 72 /40 KA Ezüst Reteszelő Lakat Kulcsos Egyformán Ezüst 1/4 hüvelykes átmérő | AF2GYL 6TRV9

ABUS 72/40 KA ezüst reteszelő lakat kulcsos, ezüst, 1/4 hüvelykes átmérő

Raktáron
Tétel: AF2GYL Modell: 72/40 KA ezüstKereszthivatkozás: 6TRV9
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
€31.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLockout lakat
TestszínEzüst
Karosszéria befejezéseeloxált
Testmagasság1.5 "
Testhossz1.5 "
test anyagaÚjrahasznosított eloxált alumínium
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága11 / 16 "
Test szélessége1.5 "
színekEzüst
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGyakorlatilag gyakorlatilag nulla hulladéklerakókon gyártják, 98% -os hulladéklerakás UL ECVP 2799-nél
Kulcs típusaHasonló
Záró mechanizmus6 tűs pohár
Keyed MesterNem
Pinek száma6
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1"
Bilincs anyagaÚjrahasznosított alumínium
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8301104000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKeyed MesterTestszínTestmagasságPinek számaBilincs Dia.BilincsmagasságBilincs anyagaBilincs típusaPkg. Menny.Ár
ABUS 72 HB/40-40 KAx3 ezüst reteszelő lakat kulcsos, ezüst 1/4 hüvelykes - 3 db | AA2GKF 10H715 72 HB / 40-40 KAx3 EzüstNemEzüst1.5 "61 / 4 "1.5 "Újrahasznosított alumíniumNyisd ki3€93.39
ABUS 72 HB/40-40 KAx6 ezüst reteszelő lakat kulcsos, ezüst, 1/4 hüvelykes - 6 db-os csomag | AA2GKG 10H716 72 HB / 40-40 KAx6 EzüstNemEzüst1.5 "61 / 4 "1.5 "Újrahasznosított alumíniumNyisd ki6€174.76
ABUS 72 /40 KAx3 Ezüst Reteszelő Lakat Kulcsos Egyformán Ezüst 1/4 hüvelykes - 3 db-os csomag | AA2GKH 10H717 72/40 KAx3 EzüstNemEzüst1.5 "61 / 4 "1"Újrahasznosított alumíniumNyisd ki3€86.43
ABUS 72 /40 KAx6 Ezüst Reteszelő lakat Kulcsos, Ezüst 1/4 hüvelykes - 6 db-os csomag | AA2GKJ 10H718 72/40 KAx6 EzüstNemEzüst1.5 "61 / 4 "1"Újrahasznosított alumíniumNyisd ki6€161.75
ABUS 72/40 KAx12 Red Lockout lakat kulcsos, piros, 1/4 hüvelykes - 12 db-os csomag | AA6UEB 14Z350 72/40 KAx12 PirosIgenPiros1.5 "61 / 4 "1"Újrahasznosított alumíniumNyisd ki12€346.94
ABUS 72/40 KAx12 Kék lakatzár, kulcsos, kék, 1/4 hüvelykes - 12 db-os csomag | AA6UEC 14Z351 72/40 KAx12 kékIgenKék1.5 "61 / 4 "1"Újrahasznosított alumíniumNyisd ki12€346.94
ABUS 72/40 KAx12 zöld zárható lakat kulcsos, zöld, 1/4 hüvelykes - 12 db-os csomag | AA6UED 14Z352 72/40 KAx12 ZöldIgenZöld1.5 "61 / 4 "1"Újrahasznosított alumíniumNyisd ki12€346.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 72/40 KA ezüst reteszelő lakat kulcsos, ezüst, 1/4 hüvelykes átmérő
€31.11 /Mértékegység