Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 72/30 KA X 3 kulcsos lakat közepes zöld, U-alakú PK3 | AG2NBX 31NF09

ABUS 72/30 KA X 3 Kulcsos lakat közepes zöld U-alakú PK3

Raktáron
Tétel: AG2NBX Modell: 72/30 KA X 3Kereszthivatkozás: 31NF09
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
€82.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos lakattal
TestszínZöld
Testmagasság2 17 / 32 "
test anyagaAlumínium
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága5 / 8 "
Test szélessége1.25 "
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaKulcsoltam egyaránt
Lökhárítók száma0
Kulcsok száma1
Pinek száma5
biztonsági szintKözepes biztonság
Bilincs konfigurációU-Shape
Bilincs Dia.11 / 64 "
Bilincsmagasság1"
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség1"
AlakNégyszögletes
weatherabilitynagyon jó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2565
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8301106000

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínCsomag méretePkg. Menny.Ár
ABUS 72/30 KA TT36 kulcsos lakat közepes fekete U-alakú | AG2NAZ 31NE87 72/30 KA TT36FeketeN / A1€27.36
ABUS 72/30 KA TT36 kulcsos lakat közepes kék U-alakban | AG2NBA 31NE88 72/30 KA TT36KékN / A1€28.10
ABUS 72/30 KA TT36 kulcsos lakat közepes barna U-alakú | AG2NBB 31NE89 72/30 KA TT36barnaN / A1€27.36
ABUS 72/30 KA TT36 kulcsos lakat közepes zöld U-alakú | AG2NBC 31NE90 72/30 KA TT36ZöldN / A1€27.20
ABUS 72/30 KA TT36 kulcsos lakat közepes narancssárga U-alakú | AG2NBD 31NE91 72/30 KA TT36narancsN / A1€27.36
ABUS 72/30 KA TT36 kulcsos lakat közepes lila U alakú | AG2NBE 31NE92 72/30 KA TT36LilaN / A1€27.36
ABUS 72/30 KA TT36 kulcsos lakat közepes piros U-alakú | AG2NBF 31NE93 72/30 KA TT36PirosN / A1€27.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 72/30 KA X 3 Kulcsos lakat közepes zöld U-alakú PK3
€82.93 /csomag