Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABILITY ONE 8105-01-557-4982 Bélés 60 gallon átlátszó - 50 db-os csomag | AE4HYX 5KRE1

ABILITY ONE 8105-01-557-4982 Bélés 60 gallon átlátszó - 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE4HYX Modell: 8105-01-557-4982Kereszthivatkozás: 5KRE1
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
€73.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemeteszsákok
Zsákok tekercsenként / csomagonként50
Kapacitás60 gal.
színekSzűrő kikapcsolása
Magasság51 "
AnyagLDPE
Max. Betöltés75 font
Csomag konfigurálásaMag nélküli tekercs
Sealcsillag
Erősségi besorolásExtra nehéz
Vastagság0.75 millil.
Szélesség49 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.18
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód3923210095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságZsákok tekercsenként / csomagonkéntKapacitásSzélességszínekMagasságHosszMax. BetöltésÁr
ABILITY ONE 8105-01-517-1364 Szemetestartály 60 gallon Ldpe - 100 db | AB4DZF 1XEB2 8105-01-517 1364-1 millil.1060 gal.38 "Szürke58 "58 "75 font€84.06
ABILITY ONE 8105-01-517-1358 Szemetestartály 55 gallon szürke - 100 db-os csomag | AB4DZH 1XEB4 8105-01-517 1358-1 millil.1055 gal.36 "Szürke58 "58 "75 font€79.74
ABILITY ONE 8105-01-517-1361 Coreless Roll Bélés 56 gallon szürke - 100 db-os csomag | AC3DDE 2RRC4 8105-01-517 1361-0.7 millil.1056 gal.42.5 "Szürke48 "48 "55 font€63.19
ABILITY ONE 8105-01-517-1379 Bélés 40-46 gal. Szürke - 100 db-os csomag | AC3DDF 2RRC5 8105-01-517 1379-1.1 millil.1040-45 gal.40 "Szürke46 "46 "75 font€76.63
ABILITY ONE 8105-01-517-1375 Bélés 20-30 gallon szürke - 250-es csomag | AC3DDL 2RRD1 8105-01-517 1375-0.7 millil.2520-30 gal.30 "Szürke36 "36 "55 font€85.92
ABILITY ONE 8105-01-517-1377 Coreless Roll Liner 33 gallon - 250 db | AE3BJU 5BB26 8105-01-517 1377-0.7 millil.2533 gal.33 "Szürke39 "39 "55 font€79.24
ABILITY ONE 8105-01-560-4934 Bélés 13 gallon fehér - 120 db-os csomag | AE4HXG 5KPZ7 8105-01-560 4934-0.7 millil.12013 gal.24 "fehér30 "-55 font€41.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-557-4982 Bélés 60 gallon átlátszó - 50 db-os csomag
€73.27 /Mértékegység