ABILITY ONE 8105-01-517-1365 bélés 12-16 gallon átlátszó - 1000 darabos csomag | AD2XVQ 3WB56

ABILITY ONE 8105-01-517-1365 Bélés 12-16 gallon átlátszó - 1000 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2XVQ Modell: 8105-01-517-1365Kereszthivatkozás: 3WB56

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€120.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemeteszsákok
Zsákok tekercsenként / csomagonként1000/1
Kapacitás12-16 gal.
színekSzűrő kikapcsolása
Magasság33 "
Hossz33 "
Anyagpolietilén
Max. Betöltés25 font
Csomag konfigurálásaLapos csomag
Sealcsillag
Erősségi besorolásfény
Vastagság8micron
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.7625
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)36.07
HS-kód3923210095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságZsákok tekercsenként / csomagonkéntKapacitásSzélességMagasságHosszAnyagMax. BetöltésÁr
ABILITY ONE 8105-01-517-1349 kuka bélés 33 gallon átlátszó HDPE - 250 csomag | AB4DZE 1XEB1 8105-01-517 1349-12micron250/133 gal.33 "40 "40 "Nagy sűrűségű polietilén55 font€75.73
ABILITY ONE 8105-01-517-0803 Bélés 4 gallon tiszta Pe - Pack 2000 | AD2XVP 3WB55 8105-01-517 0803-6micron2000/14 gal.25 "18 "-polietilén20 font€96.96
ABILITY ONE 8105-01-517-1368 bélés 20-30 gallon hdpe átlátszó - 500 darabos csomag | AD2XVR 3WB57 8105-01-517 1368-10micron500/120-30 gal.30 "37 "-Nagy sűrűségű polietilén45 font€97.07
ABILITY ONE 8105-01-517-1366 Bélés Hdpe 20-30 gallon átlátszó - 500 darabos csomag | AD2XVT 3WB58 8105-01-517 1366-12micron500/120-30 gal.30 "37 "-Nagy sűrűségű polietilén55 font€145.68
ABILITY ONE 8105-01-517-1343 bélés 33 gallon tiszta Hdpe - 250 csomag | AD2XVU 3WB59 8105-01-517 1343-9micron250/133 gal.33 "33 "40 "Nagy sűrűségű polietilén40 font€58.99
ABILITY ONE 8105-01-517-1344 bélés 40 - 45 gallon átlátszó - 250 g-os csomag | AD2XVV 3WB60 8105-01-517 1344-12micron250/140-45 gal.40 "48 "-Nagy sűrűségű polietilén55 font€103.16
ABILITY ONE 8105-01-517-1347 béléscsík 55 - 60 gallon átlátszó - 200 csomag | AD2XVW 3WB61 8105-01-517 1347-14micron200/155-60 gal.38 "60 "-Nagy sűrűségű polietilén60 font€117.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-517-1365 Bélés 12-16 gallon átlátszó - 1000 db-os csomag
€120.33 /Mértékegység