Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABILITY ONE 7920-01-630-3063 Seprű nyéllel, polipropilén 24 blokk | AH7ZFX 38EV88

ABILITY ONE 7920-01-630-3063 Seprű nyéllel, polipropilén 24 blokk

Raktáron
Tétel: AH7ZFX Modell: 7920-01-630-3063Kereszthivatkozás: 38EV88
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
€114.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomja seprűt
SavállóIgen
Blokk anyagKeményfa
Blokk mérete24 "
Sörte színűSzürke
Sörték anyagapolipropilén
Seprű alkalmazásSima
Seprű csatlakozás típusaCsavarmenetes
Seprű fokozatKönnyű
Seprű nyél átmérője15 / 16 "
Seprű fogantyú hossza56.5 "
Seprű fogantyú anyagaFém
Seprűfogantyú anyagaMűanyag
Színkódoló rendszerNem
Kezelje a színtFekete
Vágás hossza3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9233
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)151.13
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vegyszerálló: Igen
    • Seprű szélessége: 24 "

Termékváltozatok

TermékekModellBlokk anyagBlokk méreteSörte színűSörték anyagaSeprű alkalmazásSeprű fokozatVágás hosszaÁr
ABILITY ONE 7920-00-243-3407 Tolóseprű 50 Tampico 50 Finom poliészter | AC3DCW 2RRA2 7920-00-243 3407-Keményfa18 "Fekete50% Tampico, 50% Finom poliészterSimaKözepesen igényes3"€65.24
ABILITY ONE 7920-01-554-7100 Push Broom Polipropilén fablokk 16 hüvelykes teljes hossz | AC3DDC 2RRC2 7920-01-554 7100-Wood16 "-polipropilén--6"€49.60
ABILITY ONE 7920-00-267-2967 Nyomóseprű 6-3/4 hüvelykes trimm Len | AE4LCA 5LG66 7920-00-267 2967-Keményfa16 "----6.75 "€44.72
ABILITY ONE 7920-01-630-1595 Seprű nyéllel, polipropilén 24 blokk | AH7ZFV 38EV86 7920-01-630 1595-Keményfa24 "barnapolipropilénDurvaNehéz szolgálat3.75 "€97.42
ABILITY ONE 7920-01-630-3062 Seprű nyéllel, polipropilén 24 blokk | AH7ZFW 38EV87 7920-01-630 3062-Keményfa24 "Feketepolipropilén-Közepesen igényes3.25 "€97.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-630-3063 Seprű nyéllel, polipropilén 24 blokk
€114.31 /Mértékegység