Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABILITY ONE 7920-00-291-5815 Scratch Brush Sors 4 x 18 szénacél | AG7DPK 5LG68

ABILITY ONE 7920-00-291-5815 Scratch kefe sorok 4 x 18 szénacél

Raktáron
Tétel: AG7DPK Modell: 7920-00-291-5815Kereszthivatkozás: 5LG68
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
€18.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarcolás ecset
Sörték anyagaSzénacél huzal
Kefe hossza6.75 "
Ecset szélessége1"
Színkódoló rendszerNem
Fogantyúhossz13.75 "
FogantyúWood
Fogantyú típusaÍvelt
Sorok számaX 4 18
Teljes hossz13.75 "
Vágás hossza1.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód9603900000

Termékváltozatok

TermékekModellVágás hosszaSörték anyagaKefe hosszaEcset szélességeFogantyúhosszFogantyúFogantyú típusaTeljes hosszÁr
ABILITY ONE 7920-00-269-1259 cipőfogantyú karcoló kefe acélhuzal | AD2XVH 3WB49 7920-00-269 1259-1"Rozsdamentes acél5"1"10.5 "Műanyag habCipő10.5 "€21.01
ABILITY ONE 7920-00-282-9246 Karcoló kefesorok 4 x 16 szénacél | AE4LCB 5LG67 7920-00-282 9246-1.125 "Szénacél huzal4.75 "3 / 4 "10 "WoodCipő10.5 "€17.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-291-5815 Scratch kefe sorok 4 x 18 szénacél
€18.50 /Mértékegység