Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABILITY ONE 6230-01-513-3296 Kézi zseblámpa | AF8YNB 29NH54

ABILITY ONE 6230-01-513-3296 Kézi zseblámpa

Raktáron
Tétel: AF8YNB Modell: 6230-01-513-3296Kereszthivatkozás: 29NH54
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
€38.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi zseblámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje1.5 XNUMX óra.
akkumulátor méreteAA
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolságaNem Meghatározott
TestszínPiros
Test Dia.0.750 "
test anyagaAlumínium
Átmérő3/4 - 7/8 "
Zseblámpa fokozatIpari
ÖsszpontosítRögzített
ÜtésállóságNem Meghatározott
A lámpa élettartama10K óra.
Lámpa típusaxenon
Hossz6.25 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény60–801 lm
Fénykimeneti módokegyetlen
Lumens60 a 801
Lumen-tartomány750-nél nagyobb
Maximális lumen teljesítmény801
Az elemek száma2
Csúcsugár intenzitásaNem Meghatározott
PótlámpaNem
Futási idő magas beállításon5 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásNem Meghatározott
Súly elemekkel2.8 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.22
Hajó hossza (cm)25.72
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8513100000

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszpontosítElemek mellékelveAz akkumulátor égési idejeÜtésállóságLámpa típusaLens AnyagLumen-tartományKapcsolótípusÁr
ABILITY ONE 6230-01-513-2663 Zseblámpa Led Fekete Aa | AB8VQM 29NH53 6230-01-513 2663-ÁllíthatóIgen5 XNUMX óra.Nem MeghatározottLEDPolikarbonát750-nél nagyobbPush Button€43.03
ABILITY ONE 6230-00-781-3671 Pr-2 D kézi zseblámpa mágnes | AF9DFY 29VC57 6230-00-781 3671--Nem-NemPR2Üveg0 a 493 pozíció€44.58
ABILITY ONE 6230-00-163-1856 Kézi zseblámpa Pr-2 D Fekete | AF9DFZ 29VC58 6230-00-163 1856--Nem-NemPR2Üveg0 a 493 pozíció€31.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABILITY ONE 6230-01-513-3296 Kézi zseblámpa
€38.96 /Mértékegység