ABB T5L600BW csavar a megszakítón, T5-keret, 600 A, 600 VAC, 3 P, 100 kAIC @ 480 V

Tétel: AG8VKX Típus: T5L600BW
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás100kAIC @ 480V
erősítők600A
frame típusaT5
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • Az ABB T5L600BW egy 3 pólusú öntött házas megszakító, amely 600 A áramerősséggel és 600 VAC feszültséggel működik. Csavaros rögzítéssel és LSI-kioldó funkcióval rendelkezik, maximális megszakítási névleges értéke 100 kAIC 480 volton.
    • Ezt az IEC-besorolású ABB megszakítót leágazó áramkör-védőként használják, és hőmágneses kioldóegységgel rendelkezik a túláramvédelem érdekében.
    • Mikroprocesszor-alapú, és különböző visszacsatolási alkalmazásokban használják, mivel vízszintesen vagy függőlegesen telepíthető panelekbe és kapcsolótáblákba.

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkÁr
ABB T5H300BW T5 megszakító csavarja 300 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VKJ T5H300BW65kAIC @ 480V300A-
ajánlatkérés
ABB T5H300CW T5 megszakító csavarja 300 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VKK T5H300CW65kAIC @ 480V300A-
ajánlatkérés
ABB T5H400BW T5 megszakító csavarja 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VKL T5H400BW65kAIC @ 480V400A-
ajánlatkérés
ABB T5H400CW T5 megszakító csavarja 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VKM T5H400CW65kAIC @ 480V400A-
ajánlatkérés
ABB T5H400EW T5 megszakító csavarja 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VKN T5H400EW65kAIC @ 480V400A-
ajánlatkérés
ABB T5H400TW megszakító T5 megszakítóhoz 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VKP T5H400TW65kAIC @ 480V400A-
ajánlatkérés
ABB T5H600BW T5 megszakító csavarja 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VKQ T5H600BW65kAIC @ 480V600A-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABB T5L600BW csavar a megszakítón, T5-keret, 600 A, 600 VAC, 3 P, 100 kAIC @ 480 V