Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 6873 UniBearing, egy hosszú, 6 x 3-1/8 x 2-1/2 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BMR 2RCN9

80/20 6873 UniBearing, egy hosszú, 6 x 3-1/8 x 2-1/2 hüvelykes méretű, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AC3BMR Típus: 6873Kereszthivatkozás: 2RCN9
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
€142.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozó
Csapágy típusUHMW PAD
Test szélessége3.125 "
Csavar mérete5 / 16-18
színekSzűrő kikapcsolása
A méret3.125 "
B mérete6"
C. mérete2.51 "
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság2.5 "
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Csavar rögzítése (hüvelyk)5 / 16-18
Szerelési lyuk0.328 "
Lyukközpont szerelése1.5 "
Szerelő furat átmérője.0.328 "
Teljes magasság2.5 "
Teljes hossz6"
Teljes szélesség3.125 "
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
profil1515
Slot Width0.32 "
Menetméret5 / 16 "-18
típusEgykarimás szerelvény
Szélesség3.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.27
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellprofilA méretB méreteC. méreteAnyagszínekÁr
80/20 6732 UniBearing, egy hosszú, 4 x 2-1/16 x 1-5/8 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BMM 2RCN5 673210102.063 "4"1.624 "AlumíniumSzűrő kikapcsolása€108.55
80/20 6733 UniBearing, egy hosszú, 4 x 2-1/16 x 2-5/8 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BMN 2RCN6 673310202.063 "4"2.624 "AlumíniumSzűrő kikapcsolása€139.67
80/20 6874 UniBearing, egy hosszú, 6 x 3-1/8 x 4 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BMT 2RCP1 687415303.125 "6"4.01 "AlumíniumSzűrő kikapcsolása€163.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 6873 UniBearing, egy hosszú, 6 x 3-1/8 x 2-1/2 hüvelykes méretű, alumínium, átlátszó
€142.05 /Mértékegység