Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 6733 UniBearing, egy hosszú, 4 x 2-1/16 x 2-5/8 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BMN 2RCN6

80/20 6733 UniBearing, egy hosszú, 4 x 2-1/16 x 2-5/8 hüvelykes méretű, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AC3BMN Típus: 6733Kereszthivatkozás: 2RCN6
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
€139.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozó
Csapágy típusUHMW PAD
Test szélessége2.062 "
Csavar mérete1 / 4-20
színekSzűrő kikapcsolása
A méret2.063 "
B mérete4"
C. mérete2.624 "
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság2.062 "
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Csavar rögzítése (hüvelyk)1 / 4-20
Szerelési lyuk0.265 "
Lyukközpont szerelése1"
Szerelő furat átmérője.0.265 "
Teljes magasság2.624 "
Teljes hossz4"
Teljes szélesség2.062 "
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
profil1020
Slot Width0.255 "
Menetméret1 / 4 "-20
típusEgykarimás szerelvény
Szélesség2.062 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellprofilA méretB méreteC. méreteAnyagszínekÁr
80/20 6732 UniBearing, egy hosszú, 4 x 2-1/16 x 1-5/8 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BMM 2RCN5 673210102.063 "4"1.624 "AlumíniumSzűrő kikapcsolása€108.55
80/20 6873 UniBearing, egy hosszú, 6 x 3-1/8 x 2-1/2 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BMR 2RCN9 687315153.125 "6"2.51 "AlumíniumSzűrő kikapcsolása€142.05
80/20 6874 UniBearing, egy hosszú, 6 x 3-1/8 x 4 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AC3BMT 2RCP1 687415303.125 "6"4.01 "AlumíniumSzűrő kikapcsolása€163.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 6733 UniBearing, egy hosszú, 4 x 2-1/16 x 2-5/8 hüvelykes méretű, alumínium, átlátszó
€139.67 /Mértékegység