Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 6536 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 6 x 4 x 1-7/8 hüvelyk méretű, alumínium | AC3BMG 2RCK9

80/20 6536 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 6 x 4 x 1-7/8 hüvelykes méretű, alumínium

Raktáron
Tétel: AC3BMG Típus: 6536Kereszthivatkozás: 2RCK9
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
€218.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy
Csapágy típusUHMW PAD
Test szélessége4"
Csavar mérete5 / 16-18
színekSzűrő kikapcsolása
A méret1.875 "
AA méret0.625 "
B mérete0.375 "
C. mérete1.5 "
D dimenzió0.125 "
E méret2.505 "
F méret0.25 "
G dimension2.005 "
H méret0.493 "
J dimenzió0.748 "
K méret0.25 "
L méret4"
M méret6"
N méret1.5 "
P méret (hüvelyk)0.75 "
Q méret0.375 "
R méret2"
S méret1.5 "
T méret1.5 "
V. dimenzió0.344 "
Dimension W0.328 "
X méret3.25 "
Y méret1.5 "
Z méret0.75 "
befejezanodize
Karima vastagsága0.375 In.
Fokozat6105-T5
Magasság1.875 "
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Csavar rögzítése (hüvelyk)5 / 16-18
Szerelési lyuk0.328 "
Lyukközpont szerelése1.5 "
Szerelő furat átmérője.0.328 "
Teljes magasság1.875 "
Teljes hossz6"
Teljes szélesség4"
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Slot Width0.32 "
Dia Dia.10-32 FHSCS
Menetméret5 / 16 "-18
típusNagy ciklusú kettős karima
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.666
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatAnyagszínekÁr
80/20 6534 Lineáris csapágy, féklyuk, 4 horony, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 hüvelyk, alumínium | AC3BMJ 2RCN2 65341.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€240.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 6536 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 6 x 4 x 1-7/8 hüvelykes méretű, alumínium
€218.21 /Mértékegység